スマートヒーター YD-1302

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13366939 品番6300036033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暖房と併用してサーキュレーターとしても活躍します。
少ない電力で広範囲に温風を循環させます。
コンパクトなサイズ感で、リビング・デスクなどさまざまな場所で使用できます。

用途リビングや寝室などに。 ホワイト 消費電力(W)800 電源AC電源式 定格電圧(V)100〜110 寸法(cm)22.8×19.5×12.5 周波数50/60Hz
注意
※暖房以外の用途に使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする