ファーストキャスト ショアジギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367045 品番FCS-1002LSJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

堤防やサーフといった足場の良いフィールドでのライトショアジギングゲームに最適なモデルです。20〜40gのジグや鉄板バイブレーションを使用してサバやイナダ(ハマチ)といった小〜中型の青物や、サゴシやタチウオ狙いにオススメです。足元にテトラや磯が無いフィールドならブリやワラサ(メジロ)といった大型青物にも対応します。一年を通して最も出番の多いモデルです

仕様継数:2pcs 全長10'0”ft 質量(g)ルアー:15-50 サイズ(号)PEライン:1.0-2.5 動作アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする