クロスライド 5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)PEライン:0.6-1.5 注文コード13367054 品番XR5-942ML/LSJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ライトショアジギングの定番的モデルで30〜40g前後のジグに対応する「M」モデル。太刀魚・サゴシ・サバ狙いの10〜30gのスーパーライトショアジギングに特化した「ML」モデルをラインナップ。

用途LSJシリーズ 仕様継数:2pcs 全長9'4”ft 質量(g)ルアー:15-40 サイズ(号)PEライン:0.6-1.5 動作アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする