MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
クロスライド 5G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
PEライン:0.8-2.0
注文コード
13367070
品番
XR5-962M/LSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライトショアジギングの定番的モデルで30〜40g前後のジグに対応する「M」モデル。太刀魚・サゴシ・サバ狙いの10〜30gのスーパーライトショアジギングに特化した「ML」モデルをラインナップ。
用途
LSJシリーズ
仕様
継数:2pcs
全長
9'6”ft
質量(g)
ルアー:15-50
サイズ(号)
PEライン:0.8-2.0
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680