MajorCraft
ジャイアントキリング 5G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
PEライン:1.5-3.0
PEライン:1.0-3.0
PEライン:1.5-3.0
PEライン:2.0-4.0
質量(g)
JIG:120-210
JIG:80-180
JIG:120-210
JIG:150-260
JIG:180-300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13367158
品番
GK5-S63M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
近海ジギングを網羅できるラインアップ。ワンピッチジャークらかロングジャークまで対応するレングス設定。T1100Gカーボンを生かした粘りで掛けてからも楽しいスピニングシリーズ。
全長
6'3”ft
質量(g)
JIG:120-210
サイズ(号)
PEライン:1.5-3.0
仕様
継数:1pcs
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません