MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ジャイアントキリング 5G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
PEライン:2.0-4.0
注文コード
13367176
品番
GK5-S64H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
近海ジギングを網羅できるラインアップ。ワンピッチジャークらかロングジャークまで対応するレングス設定。T1100Gカーボンを生かした粘りで掛けてからも楽しいスピニングシリーズ。
仕様
継数:1pcs
全長
6'4”ft
質量(g)
JIG:180-300
サイズ(号)
PEライン:2.0-4.0
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません