MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ソルパラ シーバス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367307
品番
SPX-962M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
近頃ではシーバス攻略に欠かせないメタルバイブやスピンテールジグとの相性抜群のモデルです。シーバスだけでなくサゴシやハマチなど小〜中型青物狙いにも。
仕様
継数:2pcs、ライン:8-20lb
全長
9' 6”ft
質量(g)
ルアー:15-42
サイズ(号)
PEライン:0.8-2.0
動作
アクション:Regular
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680