ソルパラ シーバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367325 品番SPX-1062M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

磯場やサーフといった遠投を必要とするエリアで活躍するモデルです。シーバスやヒラメを狙うならこのモデルがお勧めです。

仕様継数:2pcs、ライン:8-20lb 全長10' 6”ft 質量(g)ルアー:15-42 サイズ(号)PEライン:0.8-2.0 動作アクション:Regular

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする