MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ソルパラ ショアジギング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367386
品番
SPX-962MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ショアジギングで最も活躍するメタルジグのウェイトが60g前後だと思います。キャストしやすく、ジャークしやすいレングスですのでビギナーにもオススメです。
仕様
継数:2pcs
全長
9'6”ft
質量(g)
ルアー:60±20
サイズ(号)
PEライン:1.0-3.0
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680