MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ソルパラ アジング AJING SOLID TIP model
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367535
品番
SPX-S682AJI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ナイトゲームは常夜灯周辺の釣りとなります。ライトが点灯している範囲内がポイントになりますので6フィート代のロッドが主流となるのです。ベーシックな1本と言えばコレです。
仕様
継数:2pcs、ライン:1-5lb
全長
6'8”ft
質量(g)
ルアー:0.6-10
サイズ(号)
PEライン:0.1-0.6
動作
アクション:EX.Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800