曜日別特売
SPX-T702AJI ソルパラ アジング AJING TUBULAR model MajorCraft 13367569

ソルパラ アジング AJING TUBULAR model

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13367569
品番
SPX-T702AJI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ジグ単からマイクロメタルジグまで、アジ狙いの軽量ルアーをマルチに使えるモデルです。ロングキャストも得意ですのでデーゲームで遠くのディープ攻略も可能です。

仕様
継数:2pcs、ライン:1-5lb
全長
7'0”ft
質量(g)
ルアー:0.6-10
サイズ(号)
PEライン:0.1-0.6
動作
アクション:Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする