トリプルクロス 岸タコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367754 品番TCX-S722H/TACO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

堤防からロングキャストで狙うタコ専用モデルです。飛距離重視のアクションと沖目で乗ったタコを確実にフッキングさせて引き寄せるトルクフルなバットパワーが特徴です。タコが抱く違和感を感じとる繊細なティップセクションも専用ロッドならでは。マヅメ時の獲物を求めて回遊している活性の高いタコを狙うなら、このモデルです。

仕様継数:2pcs 全長7'2”ft 質量(g)ルアー:MAX42 サイズ(号)PEライン:1-4 動作アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする