日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
通路用 右矢印
タイプ
C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
注文コード
13367998
品番
408001
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途
停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質
硬質蓄光塩ビ板
質量(g)
45
タイプ
C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1.5
取付け方法
貼付タイプ(裏テープ付)
表示内容
通路用 右矢印
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.28MB)
注意
※電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません