高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容通路用 両矢印 タイプC200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品 注文コード13368120 品番408013
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は表示内容・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。

用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 材質硬質蓄光塩ビ板 質量(g)30 タイプC200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付) 表示内容通路用 両矢印 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.28MB)
注意
※電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする