日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
中輝度蓄光標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
通路用 両矢印
注文コード
13368147
品番
068743
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途
任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質
蓄光硬質プレート
質量(g)
70
タイプ
中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×200×1.2
表示内容
通路用 両矢印
関連資料:
(0.59MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません