パッケージ

409003 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社 13368314 409003 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社 13368314 409003 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社 13368314

高輝度蓄光蛍光テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13368314 品番 409003
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6〜8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。

レモンイエロー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.37 基材PET 粘着剤アクリル系 粘着力14.5N/25mm 特性反射、蓄光 主な用途安全用 用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。 質量(g)203 時間残光時間:約6〜8時間(推奨使用環境:50〜200lx) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(5.22MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする