トライメイト
トライメイトの AV家電
トライメイトの オーディオ
トライメイトの スピーカー
USBスピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13368384
品番
TR-USP001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USBコンパクトスピーカーです。
サブウーハー内蔵でしっかりと低音も感じれます。
差し込むだけで簡単に使えます。
用途
デスクトップや卓上スピーカーとして
色
ブラック
質量(g)
45
出力(W)
6
本体寸法(mm)
75×80×150
周波数特性
100Hz〜20KHz
インターフェイス
USB