大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSイケイタカN(B=14
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13370178
品番
M8-10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
呼び径
M8-M10
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
M8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
M10
寸法L2(mm)
15