大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSHLスプリング(バタフライ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
サイズ
M12
注文コード
13370528
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M12
質量(g)
0.85
寸法L(mm)
18
内径(Φmm)
9.3
線径(Φmm)
0.8
巻数
5