M22 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370546 M22 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370546 M22 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370546

SUSHLスプリング(バタフライ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM22 注文コード13370546 品番M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズM22 質量(g)2.5 寸法L(mm)31 内径(Φmm)17.9 線径(Φmm)1 巻数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする