#8X32-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370650 #8X32-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370650 #8X32-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370650

ステン ロックEサ-ト(UNC (L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 13370650 品番 #8X32-1.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)6 タップ下穴径最大(Φmm)4.52 自由外径最大(Φmm)5.59 ねじの呼びU#8-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする