大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ユニクロ レイカンチョウN(OPG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13371000
品番
M12(D=47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23
呼び
M12
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
9
寸法A1(mm)
22
寸法G(mm)
7