大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ユニクロ レイカンチョウN(OPG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13371027
品番
3/8(D=36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
呼び
3/8
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
7.5
寸法A1(mm)
17
寸法G(mm)
5.5