#2X56-1D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371535 #2X56-1D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371535 #2X56-1D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371535

ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びU#2-56 注文コード13371535 品番#2X56-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)56 自由巻数(±1/4)3 タップ下穴径最大(Φmm)2.44 自由外径最大(Φmm)3.02 ねじの呼びU#2-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする