大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
U#2-56
注文コード
13371551
品番
#2X56-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
56
自由巻数(±1/4)
5 1/4
タップ下穴径最大(Φmm)
2.44
自由外径最大(Φmm)
3.02
ねじの呼び
U#2-56