大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
ねじの呼び
U#6-32
注文コード
13371578
品番
#6X32-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
自由巻数(±1/4)
2 3/4
タップ下穴径最大(Φmm)
3.87
自由外径最大(Φmm)
4.9
ねじの呼び
U#6-32