#10X24-2D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371630 #10X24-2D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371630 #10X24-2D ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂 13371630

ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじの呼びU#10-24 注文コード13371630 品番#10X24-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)24 自由巻数(±1/4)7 1/8 タップ下穴径最大(Φmm)5.28 自由外径最大(Φmm)6.58 ねじの呼びU#10-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする