大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W イケイタカN(B=14
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
40
注文コード
13371928
品番
M6-10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
M6-M10
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
M6
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
M10
寸法L2(mm)
20