変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373537
品番
HD4625
参考基準価格(税別)
¥939
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
MicroHDMIをHDMI変換するアダプタです。
スマホやタブレット等のMicroHDMI端子からHDMI搭載モニターなどに映像を映す時に便利です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
Micro HDMI(メス) - HDMI(オス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
Micro HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。