変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
VGA中継コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13373564
品番
OP8890
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
VGAを中継するコネクタです。
VGAケーブルを延長する時に使用します。
変換タイプ
メス-メス
色
シルバー
コネクタ形状
VGA(メス) - VGA(メス)
オス形状
VGA
メス形状
VGA
注意
※製品は国内向けの民生品です。