M14 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373705 M14 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373705 M14 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373705

ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM14 注文コード13373705 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びdなど8種類から選べます 他の種類を見る

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種〜4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)3.2×28 溝数6 寸法S(mm)22 寸法m(mm)16 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)11 寸法m1(mm)11 寸法de(Φmm)19 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする