変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373896
品番
SA4250
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
6Gbps対応SATAケーブルです。
ラッチ付きなので安心です。
デバイスの設置スペースが狭い時などに便利です。
色
ブラック
タイプ
ラッチあり
規格
SATA3(6Gbps)
コネクタ形状
SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン 下L型 メス)
ケーブル長(cm)
約30
変換タイプ
メス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。