変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373914
品番
PD3086
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
SATAを2つに分岐するケーブルです。
ラッチ付きなので安心です。
色
イエロー/ブラック/レッド
タイプ
ラッチあり
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
SATA 15ピン
コネクタ2
SATA 15ピン ×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。