変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13374255
品番
LN6230
参考基準価格(税別)
¥1,042
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カテゴリー6対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色
ブルー
規格
CAT6
ケーブル長(m)
約3.0
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
イーサネット
ケーブルタイプ
イーサネット
注意
※製品は国内向けの民生品です。