変換名人
変換名人の テレビ受信用機器
変換名人の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
変換名人の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374517
品番
AN4335
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。
離れた場所にある機器に接続する時などに便利です。
L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
付属品
L型変換コネクタ
寸法
太さ:4C
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
オス形状
アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。