変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374639
品番
SA4182
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
SATA(7ピン)ケーブルとSATA(7ピン)を中継するコネクタです。
手持ちのケーブル同士を繋ぐ時などに便利です。
ケーブルのラッチを留めるロック付きで安心です。
色
ブラック
質量(g)
5
コネクタ形状
SATA(7ピン オス) - SATA(7ピン オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×41×7
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。