変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374648
品番
SA4205
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
6Gbps対応のSATAケーブルです。
抜け防止のラッチ付きで安心です。
使い勝手のよい30cmです。
質量(g)
14
規格
SATA3
コネクタ形状
SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス)
ケーブル長(cm)
約30
転送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
メス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。