変換名人
変換名人の テレビ受信用機器
変換名人の 分配器・分岐器
変換名人の 分岐器
アンテナ分岐コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374745
品番
AN5424
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
同軸アンテナを8つに分配するコネクタです。
複数のAV端子に接続する時などに便利です。
仕様
通電:5〜2450MHz 全端子通電
色
シルバー
質量(g)
78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
119×15×48
対応
VHF/UHF/BS/CS
注意
※製品は国内向けの民生品です。