変換名人
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13374770
品番
CA1631
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
B-BタイプのUSB延長ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
19
コネクタ形状
USB B(オス) - USB B(メス)
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。