大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W ヨコアナツキタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M12
長さ(mm)
19
寸法S(mm)
19
注文コード
13374895
品番
12X19X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・長さ・寸法S
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
寸法L(mm)
50
呼び
M12
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
15
寸法l(mm)
40
寸法C(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
6
ピッチP(mm)
1.75