大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W ヨコアナツキタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
26
注文コード
13374947
品番
5/8X26X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,135
販売価格(税別)
¥
1,032
バスケットに入れる
この商品は
呼び・長さ・寸法S
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
サイズ
(d×S×L)W5/8×26×50
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
7.5
寸法S(mm)
26
寸法b(mm)
10