変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375059
品番
LN6117
参考基準価格(税別)
¥417
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
色
グレー
質量(g)
28
規格
CAT5
ケーブル長(m)
約1.0
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
10/100/1000BASE-T
結線
ストレート
注意
※製品は国内向けの民生品です。