変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375086
品番
CA7459
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
USBminiBを接続するケーブルです。
ケーブル長20cmでスッキリします。
デジカメなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
8
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB mini B(オス) - USB mini B(オス)
シールド
あり
ケーブル長(cm)
約20
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。