変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375208
品番
PD3031
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ペリフェラル電源を延長するケーブルです。
ケーブル長50cmで取り回しが良いです。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
質量(g)
26
タイプ
ラッチなし
コネクタ形状
ペリフェラル(大4ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。