電源ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13375226 品番PD3116
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。
ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
抜け防止のロック付きなので安心です。

質量(g)32 コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする