変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375235
品番
PD3123
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
PCI-E(6ピン)を延長するケーブルです。
ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)
23
コネクタ形状
PCI-E(6ピン オス) - PCI-E(6ピン メス)
ロック
あり
ケーブル長(cm)
約30
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。