変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の その他PC関連ケーブル
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375244
品番
PD3147
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。
修理などでCPU電源が必要な時に便利です。
抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)
9
コネクタ形状
ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)
ロック
あり
ケーブル長(cm)
約11
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。