変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375287
品番
CP8968
参考基準価格(税別)
¥459
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
USBAをmicroBに変換するアダプタです。
スマホなどを繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
5
コネクタ形状
USB A(オス) - USB micro B(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×8×47
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。