変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の その他PC関連ケーブル
AV分岐コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375314
品番
AV4908
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。
複数台のカメラ設置などに便利です。
色
ブラック
質量(g)
20
コネクタ形状
DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2
ケーブル長(cm)
約34
オス形状
DCプラグ(2.1mmオス)×2
メス形状
DCジャック(2.1mmメス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。