HIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13375506 品番HDUF136C32G3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
備考
※ 外したキャップを装着できます。
※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。
※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。
※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
インターフェイス
Type-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0
Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
ブラック 質量(g)9.5 電源PCより電源供給 キャップタイプキャップ式 対応OS〜Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3 動作温度(℃)0〜70 記憶容量(GB)32 保管温度(℃)-25〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする